
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 965 |
Système à visser | Phillips pH |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | 4.8 (acier) |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Pas de filetage | 1 |
Longueur | 40 mm |
Norme DIN | 965 |