0,08 €/ Unitéhors TVA
0,10 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
5400 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 7985H |
Forme de tête | Tête cylindrique à bombée |
Système à visser | Phillips pH |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | 4.8 (acier) |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Pas de filetage | 0.8 |
Longueur | 12 mm |
Norme DIN | 7985 |
Norme ISO | 7045 |
Hauteur de tête | 3.8 mm |