Eriks

Vis à anneau M16 DIN580 C15E Acier brut

  • ERIKS:23690856
  • Fabricant:4043952109120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

94 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Série
DIN 580
Dimension de filetage (métrique)
16
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur d'oeillet
35 mm
Catégorie de qualité
C15 (acier)