Eriks

Tuyau spire acier al gainé PVC diamètre 38x49 rouleau=30ml

  • ERIKS:13107934
Image 1
Le Tuyau PVC Spire acier gainé alimentaire est un tuyau flexible fait d’une paroi PVC souple sans phtalate de qualité alimentaire selon règlement 10/2011 modifié, renforcé d’une spirale en acier gainée PVC.

Conçu pour une utilisation soutenue d’aspiration et de refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée, incluant l’alcool à 50°. Le gainage de la spire garantie une protection totale contre la corrosion.
Ajouter à la liste

24,50 €/ Mètrehors TVA

29,40 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

18 En stock - Date de livraison estimée 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Avec spirale
Oui
Matériau du tuyau
PVC
Pression de service max. à 20 °C
75 bar