Eriks

Tuyau Multipur rouleau=30m diamètre interne 12,5x3,25, tuyau de polyuréthane bleu avec armature textile .

  • ERIKS:11032761
Image 1
Ajouter à la liste

16,61 €/ Mètrehors TVA

19,93 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

30 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Type
MULTIPUR
Diamètre intérieur
12.5 mm
Épaisseur de paroi
3.25 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Pression maximum de service
20 bar
Longueur du rouleau
30 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C