Eriks

Tuyau flexible Vulcano, rouleau=6m, diamètre intérieur 63mm

  • ERIKS:11192767
Image 1
Ajouter à la liste

12,80 €/ Mètrehors TVA

15,36 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Type
VULCANO
Diamètre intérieur
63 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Résistance au vide à 20 °C
17 %
Rayon de courbure min.
55 mm
Longueur du rouleau
6 m
Poids
0.27 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
TPV
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Fil statique
Non