Eriks

Tuyau flexible Vulcano, rouleau=10m, diamètre intérieur 51mm

  • ERIKS:11192765
Image 1
Ajouter à la liste

11,00 €/ Mètrehors TVA

13,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Type
VULCANO
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Rayon de courbure min.
40 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.23 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
TPV
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Fil statique
Non