29,60 €/ Mètrehors TVA
35,52 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | VULCANO |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Épaisseur de paroi | 0.75 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 8 % |
Rayon de courbure min. | 115 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.72 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | TPV |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Fil statique | Non |