Eriks

Tuyau ALPO FOOD Cu-AS rol=20m 63x3,6

  • ERIKS:11237259
Image 1
Ajouter à la liste

34,93 €/ Mètrehors TVA

41,92 €TVA incluse

Vendu par: 340Commande minimum: 340

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Type
ALPO FOOD Cu-AS
Diamètre intérieur
63 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Diamètre extérieur
71.3 mm
Résistance au vide à 20 °C
16 %
Rayon de courbure min.
80 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.553 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Oui