100,07 €/ Mètrehors TVA
120,08 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | Abraflex-MD Food |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Pression maximum de service | 1.6 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 4.8 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 64 % |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.78 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |