69,51 €/ Mètrehors TVA
83,41 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | Abraflex-MD Food |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Pression maximum de service | 2.89 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 86 % |
Rayon de courbure min. | 29 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.52 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |