
9,22 €/ Mètrehors TVA
11,06 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | VERSILON |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Matériau | PTFE |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -200 jusqu'à 260 °C |
Rayon de courbure | 64 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Conforme EC1935/2004 | Non |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 25 bar |