Eriks

Tresse PC/PTFE Dj/s rectangle 12x15

  • ERIKS:13095159
Image 1
La tresse est tressée à partir d’un nouveau type de fils spécifiques fabriqués à partir de PTFE expansé et de particules minérales hautement raffinées.


Cette tresse a été conçue pour être utilisé dans l'industrie alimentaires, eau potable, pharmaceutique (règlement CE n°1935/2004, FDA)


Elle peut être utilisée pour presque tous fluides, même les plus agressifs, solvants, huiles, gaz et effluents ...
Ajouter à la liste

110,97 €/ Mètrehors TVA

133,16 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Forme
Rectangle
Couleur
Blanc
Largeur
12 mm
Hauteur
15 mm