Eriks

Tresse PC/PTFE Dj/s carré 6 x 6

  • ERIKS:13095065
Image 1
La tresse est tressée à partir d’un nouveau type de fils spécifiques fabriqués à partir de PTFE expansé et de particules minérales hautement raffinées.


Cette tresse a été conçue pour être utilisé dans l'industrie alimentaires, eau potable, pharmaceutique (règlement CE n°1935/2004, FDA)


Elle peut être utilisée pour presque tous fluides, même les plus agressifs, solvants, huiles, gaz et effluents ...
Ajouter à la liste

123,83 €/ Kilogrammehors TVA

148,60 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Forme
Trou à quatre-pans
Couleur
Blanc
Largeur
6 mm
Hauteur
6 mm