Eriks

Tiroir de réserve type B H 41 x l 67 x D153 mm

  • ERIKS:23898246
  • Fabricant:5733439104692
Image 1
Tiroirs de rechange types A à D
Ajouter à la liste

2,97 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Largeur
67 mm
Profondeur
153 mm
Hauteur
41 mm