Eriks

Tabouret en feuillard d'acier 3 pieds H 500 mm

  • ERIKS:12971354
  • Fabricant:4317784061056
Image 1
Tabouret en feuillard d'acier, à trois pieds

•     Construction très robuste
Structure du siège en feuillard d'acier formé par moulage.
Siège rond de Ø 350 mm en bois, lamellé-collé et vernis naturel.
Revêtu par poudre RAL 9005

Ajouter à la liste

216,18 €/ Unitéhors TVA

259,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Couleur du revêtement
Hêtre
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir
Hauteur du siège
500 mm