Eriks

Support pour vélo simple face L 140 mm 4 emplacements de stationnement, galvanisé

  • ERIKS:12970059
  • Fabricant:4250366514727
Image 1
Râtelier à vélos modèle 4000, simple face

•    Râtelier avec stabilité optimisée
La forme des arceaux très haute permet de poser le vélo
en prenant soi des roues et des jantes.
•    Construction en acier stable
Construction en acier protégée contre la corrosion
grâce à une galvanisation à chaud suivant la norme DIN EN ISO 1461.
Cadre de base en acier à cornières 35.
•     Adapté pour les types de vélos courants
Arceaux en tube rond de 18.
Angle de parking : 90°.
Arceau pour largeur de pneu jusqu'à 55 mm -
également adapté aux VTT.
•     Adapté pour un montage en rangées
Face frontale équipée pour une fixation au sol.
Permet également un vissage en rangées.

Ajouter à la liste

132,04 €/ Unitéhors TVA

158,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €