Eriks

Support mural à sangle XXXL 22 m noir, sangle noire

  • ERIKS:12969923
  • Fabricant:4332163920793
Image 1
Sangle murale XXXL 22 m

•     Adapté pour l'intérieur et l'extérieur
Extraction de la sangle de 22 m avec frein centrifuge.
•     Maniement aisé
Boîtier (noir) rotatif en aluminium : la sangle s'adapte à la direction choisie.
Ajouter à la liste

409,50 €/ Unitéhors TVA

491,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Couleur
Noir
Longueur
2200 cm