Eriks

Support mural à sangle XXL 12 m noir, sangle rouge/blanche

  • ERIKS:12969919
  • Fabricant:4332163920779
Image 1
Sangle murale XXL 12 m

•     Adapté pour l'intérieur et l'extérieur
Extraction de la sangle de 12 m avec frein centrifuge.
•     Maniement aisé
Boîtier (noir) rotatif en aluminium : la sangle s'adapte à la direction choisie.
Ajouter à la liste

331,00 €/ Unitéhors TVA

397,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Couleur
Rouge / Blanc
Longueur
1200 cm