
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | Autre |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Forme de tête | À six pans (hexagonal) |
Système à visser | À six pans (hexagonal) |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Pas de filetage | 1 mm |