Eriks

Rondelle plate DIN 125A Non-traité M14

  • ERIKS:23256068
  • Fabricant:8715492084958
Image 1
Ajouter à la liste

0,15 €/ Unitéhors TVA

0,18 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Epaisseur
2.5 mm
Pour la dimension de vis métrique
14
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089