Eriks

Rondelle plate DIN 125A Matière synthétique M30

  • ERIKS:23271894
  • Fabricant:8715492861665
Image 1
Ajouter à la liste

0,85 €/ Unitéhors TVA

1,01 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Série
DIN 125A
Matériau
Matière synthétique
Catégorie de qualité
PA 6.6
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
31 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Epaisseur
4 mm
Pour la dimension de vis métrique
30
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089