Eriks

Rondelle plate DIN 125A Laiton M6

  • ERIKS:23262282
  • Fabricant:8715492240903
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
LAITON
DIN 125-1A LT
Ajouter à la liste

0,08 €/ Unitéhors TVA

0,09 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Série
DIN 125A
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
6
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089