
18,55 €/ Unitéhors TVA
22,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Chromé |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |