
12,24 €/ Unitéhors TVA
14,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Chromé |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |