Eriks

Robinet à boisseau sphérique Laiton Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:13104411
Image 1
La Vanne à boisseau sphérique femelle/femelle est composée de laiton avec une protection de surface chromé.
Elle peut être utilsé dans des environnements ayant une plage de température comprise entre -10°C et +80°C.
Ajouter à la liste

140,94 €/ Unitéhors TVA

169,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Chromé
Diamètre nominale
2.1/2" (65)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1