Eriks

Rideau de soudure Transtac T75, 200 x 130 cm

  • ERIKS:12328117
  • Fabricant:4330816960981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rideau de soudure TransTac T75M (vert foncé)

•    Rideaux de soudure suivant la norme DIN EN 1598
Domaine d'utilisation : tous les procédés de soudure.
Ourlet anti-déchirures sur tout le pourtour.
Bord supérieur avec œillets en plastique renforcés.
•    Facilement extensible
Boutons pression latéraux pour aligner plusieurs rideaux.


Autres dimensions sur demande.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Largeur
1300 mm
Couleur
Vert
Poids
16 kg