
306,00 €/ Unitéhors TVA
367,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | 1755N |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Matériau du verre | Borosilicate |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 280 °C |