Eriks

Réducteur de pression Type 8938 inox plage de pression réduite range 2,0 - 5,0 bar PN40 DN40

  • ERIKS:14279670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Réducteur de pression à action directe, tout en inox, spécialement développé pour la vapeur jusqu'à 200 °C. De plus, ce produit est également parfaitement adapté aux applications avec des liquides, de l'air et des gaz. Comme la pression d'entrée est compensée par un intérieur spécialement développé, une pression d'entrée fluctuante n'a aucune influence sur la pression de réduction réglée. En utilisant un piston, au lieu d'une membrane, il s'agit d'un dispositif de réduction extrêmement robuste, qui garantit une longue durée de vie.
Ajouter à la liste

2 242,30 €/ Unitéhors TVA

2 690,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Série
DRV 832-D
Type
8938
Modèle
Action directe
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN40
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
13.3 m³/h
Classe de pression
PN40
Plage de pression réduite
de 2 jusqu'à 5 bar
Pression d'entrée max.
16 bar
Température du fluide
de 20 jusqu'à 200 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du siège
1.4404
Matière de la membrane
1.4404
Matière du ressort
Acier inoxydable
Matériau du capot de ressort
1.4408
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
En option
Port gauge
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Disconnecteur
Non
DN
DN40
P
de 2 jusqu'à 5 bar
A
200 mm
H
219 mm
H1
75 mm
L
200 mm
Poids
9.7 kg