
387,14 €/ Mètre carréhors TVA
464,57 €TVA incluse
Vendu par: 1,4Commande minimum: 1,4
4,1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | NR 40 |
Type | REDSTAR |
Matériau | NR |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 5 bar |
Dureté | 40 |
Couleur | Rouge |
Déformation rémanente à la compression | ≤30 % |
Résistance à la traction ISO | ≥15 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -35 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.15 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥400 % |