Eriks

Racleur MES-CS/MS-NBR 38,1x50,8 L=7,9

  • ERIKS:10017532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur RX MES se compose d’une fine lèvre de raclage autocentrée en laiton et d’une lèvre en NBR. Ce type de racleur est utilisé pour éliminer les particules solides sèches ou gelées sur le tige. Vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à 100°C.Une exécution à cage en inox et une lèvre secundiare en FPM est également possible.
Ajouter à la liste

104,27 €/ Unitéhors TVA

125,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

104,27 €

-

5+

83,42 €

20.00%

10+

67,78 €

35.00%

30+

52,14 €

50.00%

50+

46,92 €

55.00%

100+

0,42 €

99.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Type
MES
Diamètre de barre
38.1 mm
Largeur de la rainure
7.9 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
0.5 m/s