





5,04 €/ Unitéhors TVA
6,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | 006P |
Diamètre de barre | 65 mm |
Diamètre de la rainure | 73.6 mm |
Largeur de la rainure | 5.3 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 65 mm |
D | 73.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 68 mm |
H | 7 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |