Eriks

Raccord Storz inox embout strié 100 distance de la came 133

  • ERIKS:11177945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

517,65 €/ Unitéhors TVA

621,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Type
SCH
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Storz
Extrémité de raccordement
Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement
NA 133 mm
Matériau du joint
FPM
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Flexible diam. int. (DN)
DN100
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi