9,80 €/ Unitéhors TVA
11,76 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | SKG |
Code | SKG |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 42 |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |
6,98 €/ Unitéhors TVA
8,38 €TVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026