Eriks

Raccord SHTC 13 inox Tri-Clamp 64 interne 47,6

  • ERIKS:11376085
Image 1
Ajouter à la liste

276,68 €/ Unitéhors TVA

332,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
IMP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
64,0/ 50,8x1,65 ( 47,6)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi