
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | SHM-HP |
Type | SHM-HP |
Code | SHM-HP |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 304) |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression de travail maximum | 261 psi |