
62,80 €/ Unitéhors TVA
75,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | GF |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de raccord à sertir | Femelle taraudé (BSPP) |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN20 |