
10,28 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Forme | Raccord pour flexible |
Matériau | Laiton |
Diamètre nominale | 1" |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Taraudé (BSPP) |