
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Code | ECFF |
Matériau | Acier au carbone |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | ANSI 150 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 6 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression de travail maximum | 290 psi |