
6,67 €/ Mètrehors TVA
8,00 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Produit | Profils spéciaux |
Matériau | EPDM |
Dureté | 70 |
Couleur | Noir |
Hauteur | 12 mm |
Largeur | 45 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |