
7,90 €/ Mètrehors TVA
9,48 €TVA incluse
Vendu par: 12,5Commande minimum: 12,5
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Produit | Profils spéciaux |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Type | Note de Musique |