
42,14 €/ Mètrehors TVA
50,57 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Produit | Profils spéciaux |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 31 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Type | Profil à pince |