
16,73 €/ Mètrehors TVA
20,08 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
800 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Produit | Profils spéciaux |
Matériau | EPDM |
Dureté | 80 shore A |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 13 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |