31,70 €/ Mètrehors TVA
38,04 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
75,5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Produit | Profils spéciaux |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Hauteur | 38 mm |
Largeur | 38 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Type | Profil butoir |