
49,05 €/ Mètre carréhors TVA
58,86 €TVA incluse
Vendu par: 1,4Commande minimum: 1,4
0,5 En stock - Date de livraison estimée 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | SBR 65 |
Matériau | SBR |
Epaisseur | 15 mm |
Longueur | 15000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 5 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤30 % |
Résistance à la traction ISO | ≥4 MPa |
Etat de surface | 2 Seiten Stoffdruck |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.45 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥250 % |