
140,77 €/ Mètre carréhors TVA
168,93 €TVA incluse
Vendu par: 1,4Commande minimum: 1,4
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | SBR 65 |
Matériau | SBR |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤30 % |
Résistance à la traction ISO | ≥4 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.45 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥250 % |