
176,25 €/ Mètre carréhors TVA
211,50 €TVA incluse
Vendu par: 1,4Commande minimum: 1,4
1,7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | SBR 65 |
Matériau | SBR |
Epaisseur | 12 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 5 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤43 % |
Résistance à la traction ISO | ≥4 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.5 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥200 % |