
852,68 €/ Mètre carréhors TVA
1 023,22 €TVA incluse
Vendu par: 1,5Commande minimum: 1,5
18,95 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | NR 40 |
Type | PARABLOND |
Matériau | NR |
Epaisseur | 15 mm |
Longueur | 6000 mm |
Largeur | 1500 mm |
Pression max. | 5 bar |
Dureté | 40 |
Couleur | Naturel |
Déformation rémanente à la compression | ≤25 % |
Résistance à la traction ISO | ≥19 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Densité | 0.9 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥600 % |