
887,03 €/ Mètre carréhors TVA
1 064,43 €TVA incluse
Vendu par: 1,137Commande minimum: 1,137
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | NR 38 |
Type | LINATEX FG |
Matériau | NR |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 9250 mm |
Largeur | 1230 mm |
Pression max. | 5 bar |
Dureté | 38 |
Couleur | Blanc |
Résistance à la traction ISO | ≥20 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Densité | 0.99 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥810 % |