
653,35 €/ Mètre carréhors TVA
784,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | NBR 55 |
Type | LINAGARD |
Matériau | NBR |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 9250 mm |
Largeur | 1230 mm |
Pression max. | 5 bar |
Dureté | 55 |
Couleur | Rouge |
Résistance à la traction ISO | 11.8 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -20 jusqu'à 110 °C |
Densité | 1.08 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥660 % |